エアー 圧力調整器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
324件の「エアー 圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気圧調整」、「圧力調節器」、「エアー レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

使用圧力(MPa) 0.05~1 エスコ品番 EA153CA-22 質量(g) 800 取付方式 ブラケット付 管接続口径 1/4 全高(mm) 244 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 耐圧力(MPa) 1.5 ろ過度(μm) 5 周囲温度(℃) 5~60 面間寸法(mm) 72 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
質量(g) 100 取付ネジ径 G1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質 (本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0.05~0.8 使用流体 空気 取扱説明書
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番 EA153AC-12 質量(g) 約230 取付方式 ブラケット付 全高(mm) 85 最高使用圧力(MPa) 0.95 使用流体 圧縮空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 面間寸法(mm) 56 エア流量(L/min) 1000 設定圧力単位 MPa
1個
3,730 税込4,103
当日出荷

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa) 1.0以下 全長(mm) 129 質量(kg) 0.55 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番 441-7216 質量(g) 396 使用温度範囲(℃) -10~60 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0~1.0 使用流体 圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器 材質 取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L) 22 全高(mm) 360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa) 1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×240×360 空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg) 11 空気取入口 1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm) 240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷